現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264654/2026/10/06 02:56:37
SH2EMOS 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム) 75953859
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ
注文コード75953859
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,290~
特長:外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。
すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):119
可視光線透過率(%):82
紫外線透過率(%):0.1
遮蔽係数:0.92
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6.2
日射熱取得率:0.81
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)