現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264656/2026/07/03 21:33:14
SH2FGLU 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ 3M(スリーエム) 75953877
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ
注文コード75953877
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,590~
特長:外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。
また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):85
可視光線透過率(%):33
紫外線透過率(%):0
遮蔽係数:0.59
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6.1
日射熱取得率:0.52
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)