![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05264657/ | 2026/07/03 23:53:02 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ |
|
|
| 特長: | 外から見えにくい目隠しフィルム。 細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。 また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。 万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。 紫外線も99%カット。 |
|---|---|
| 用途: | 目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 |
| 注意: | ※内貼り用 |
| フィルム厚さ(μm): | 81 |
| 可視光線透過率(%): | 50 |
| 紫外線透過率(%): | 0.1 |
| 遮蔽係数: | 0.71 |
| 熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K): | 6.1 |
| 日射熱取得率: | 0.62 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,100/税込¥3,410 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,100/税込¥5,610 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |