現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264662/2026/06/20 09:44:24
SH2FGIM 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム) 75953938
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ
注文コード75953938
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,990~
特長:ドットパターンのグラデーションフィルム。
目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。
また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。
印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):83
可視光線透過率(%):55
紫外線透過率(%):0
遮蔽係数:0.74
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6.1
日射熱取得率:0.65
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)