現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264665/2026/06/08 11:09:54
MST-5001 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト リンテック(LINTEC) 75953965
リンテック(LINTEC)
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト
注文コード75953965
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,590~
特長:外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。
すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。
浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)
紫外線も99%カット。
用途:目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):75
可視光線透過率(%):77
紫外線透過率(%):<1
遮蔽係数:0.87
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6
日射熱取得率:0.77
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)