![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05264668/ | 2026/09/12 01:31:14 |
![]() | リンテック(LINTEC) 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 |
|
|
| 特長: | ドットパターンのグラデーションフィルム。 目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。 印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。 万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。 また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。 浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。) 紫外線も99%カット。 |
|---|---|
| 用途: | 目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 |
| 注意: | ※内貼り用 |
| フィルム厚さ(μm): | 77 |
| 可視光線透過率(%): | 51 |
| 紫外線透過率(%): | <1 |
| 遮蔽係数: | 0.72 |
| 熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K): | 6 |
| 日射熱取得率: | 0.63 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,100/税込¥3,410 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,100/税込¥5,610 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

