現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264685/2026/09/27 12:55:39
GF1747 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 雲竜 サンゲツ 75954166
サンゲツ
【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 雲竜
注文コード75954166
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,990~
特長:和紙調のデザイン性が高いフィルム。
走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):72
可視光線透過率(%):60
紫外線透過率(%):<1
遮蔽係数:0.82
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6
日射熱取得率:0.72
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)