現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264696/2026/11/19 15:00:16
IR-50HD 【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD リンテック(LINTEC) 75954279
リンテック(LINTEC)
【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD
注文コード75954279
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,290~
特長:高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。
室内の温度上昇を抑制します。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):68
可視光線透過率(%):86
紫外線透過率(%):<1
遮蔽係数:0.85
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):5.8
日射熱取得率:0.75
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)