![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05264698/ | 2026/10/04 14:25:22 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S |
|
|
| 特長: | 日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。 近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。 金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。 万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。 紫外線も99%カット。 |
|---|---|
| 用途: | 遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 |
| 注意: | ※内貼り用 |
| フィルム厚さ(μm): | 76 |
| 可視光線透過率(%): | 69 |
| 紫外線透過率(%): | 0 |
| 遮蔽係数: | 0.61 |
| 熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K): | 5.6 |
| 日射熱取得率: | 0.54 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,100/税込¥3,410 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,100/税込¥5,610 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

