印刷プレビュー
testo(テストー)

ミニデータロガー 温湿度タイプ

TESTO174H ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー) 75998605
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
75998605
品番
TESTO174H
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥18,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。
専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
測定温度範囲(℃)
-20〜70
用途
温度・湿度の測定に。
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
測定項目
温度、湿度
センサー
温度:NTC(内蔵) 湿度:静電容量式(内蔵)
分解能
温度0.1℃ 湿度0.1%rh
温度表示
(最小)0.1℃
精度(%)
±3(at25℃) 温度依存±0.03%rh/k
精度(℃)
±0.5
保護等級
IP20
湿度測定範囲(%)
0〜100
保存温度範囲(℃)
-40〜70
メモリー数
16000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
38×19×60
商品状態
※理由ありです(未使用・開封済み)

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 野菜栽培、地下保存室、かぶと虫飼育の各温度、湿度管理による、データー取り。

1.小型で機能が、良く使いやすい。
2.価格が、あまり高くない。
3.メーカーに、色々問い合わせする中で、親切丁寧に教えて頂ける。

これは注文コード49043741についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 温室度管理

単体を購入したため、データが取り込めず使えない。専用インターフェースケーブルセットを購入を薦める。

これは注文コード49043741についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。