※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W タンク用ヘルール 100L 316L 大阪サニタリー 76001064 CLF3-W タンク用ヘルール 100L 316L 大阪サニタリー 76001064

タンク用ヘルール 100L 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001064 品番 CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径3.0S 材質SUS316L 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法L(mm)100 寸法A(mm)91 寸法B(mm)83.5 寸法OD(mm)78.3 寸法ID(mm)72.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする