3.137-125.0 ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー 76009545 3.137-125.0 ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー 76009545 3.137-125.0 ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー 76009545 3.137-125.0 ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー 76009545 3.137-125.0 ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー 76009545

ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76009545 品番3.137-125.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。
切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。
軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。
幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。
また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。
2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

刈込み幅(mm)200 バッテリー電圧(V)18 間隔(mm)刃:12 1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah) 使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah) 質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174 機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード 商品タイプ本体、バッテリーセット 電源タイプ充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする