INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
横形バキューム付カップリング水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029809
品番
LF-15MV-13
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在50