印刷プレビュー

USBホスト変換アダプタケーブル

AD-USB18 USBホスト変換アダプタケーブル サンワサプライ 76032257
(1件の商品レビュー)
注文コード
76032257
品番
AD-USB18
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥749

 
お気に入りに追加
適合機種
USBホスト機能対応のUSBマイクロB端子を持つ、スマートフォン・タブレット
USBホスト機能に対応するUSB周辺機器
コネクタ形状
マイクロUSBコネクタ(マイクロB)オス-USBAコネクタメス
ケーブル長(cm)
約10
仕様
金メッキPin
オス形状
USB(Micro-B)
メス形状
USB(A)
注意
※USBホスト機能に対応していないスマートフォン・タブレットでは使用できません。
※USBホスト機能に対応していないUSB周辺機器では使用できません。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タブレット

電気店で見つからなかったのでついでに購入。
問題ありません。

これは注文コード76032257についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン