KRS-403XF-07K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76033867

RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76033867 品番KRS-403XF-07K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DOS/Vパソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

適合機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル長(m)0.75 ケーブル径(Φmm)5.5 コネクタ形状D-sub9pinメスインチネジ(4-40)-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) 結線クロス系結線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76033867 KRS-403XF-07K 11792637 KRS-403XF-07K2 RS-232Cケーブル サンワサプライ RS-232Cケーブル サンワサプライ 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする