インクジェット写真印画紙・特厚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード76034646 品番JP-EP6A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙です。まるで写真のようなプロ並みの仕上がりです。しっかりとコシのある0.27mmの特厚タイプです。お手軽にたくさん印刷したい、スナップ写真にぴったりです。 速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップしています。

サイズA4 寸法(mm)210×297 入数(枚)20 白色度(%)97 紙厚(mm)0.27±0.012 用紙厚(g/m2)280±10 印刷方式片面 素材光沢 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンタ
注意
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間が掛かります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミが生じる恐れがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76037114
2016-08-29
用途:
写真
ヒヌマコンピューターインク 様

やはり厚いときれいです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする