USBキーボード

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76039695 品番SKB-L1U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準日本語配列のスタンダードキーボードです。
しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式です。
インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付きです。
余分なスペースを排除したコンパクトデザインです。
矢印キーを押しやすくするために、キーの位置を若干下側にずらしています。
よく使うスペースキーを大型化しています。
液体がこぼれた時のために、キーボード裏面から排水できる機能が付いています。(防水・防滴仕様ではありません)

適合機種
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
キー方式メンブレン 仕様テンキーあり ホワイト 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.4 対応OSWindows 8・7・Vista・XP 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×141×27 消費電流(mA)100以下 動作力65±5g キー配列109+3/日本語(かな付) キーストローク(mm)2.4±0.1 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB Aコネクタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76039695
2022-06-16
用途:
会社の自分用PCに
卸売・小売業

今までのPCに付いていたキーボードを長く使ってると指の関節が痛くなるくらい
反応が悪い部分があったので変えたいと思ってました。
安いのに軽いタッチで作業が出来るようになったので買って良かった。

対象商品:
76039704
2021-04-16
用途:
モバイルパソコンの入力用

サクサク入力できます。キータッチも浅くて慣れると大変使いやすいです。

対象商品:
76039704
2021-03-27
用途:
故障したキ−ボ−ドの代替えとして
木河畳店 様 (建設業・工事業)

価格も安く古いパソコン用に購入しましたがとても満足しています。

対象商品:
76039704
2020-03-23
用途:
事務所のパソコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたワイヤレスキーボードの反応が悪くなって来たので、有線の方が安定して使えるからお値打ちなものを探していた。
これで必要十分。

対象商品:
76039704
2018-12-19
用途:
デスクワーク

キーに高さがある為、押しこみ感が強い。それでも慣れてしまえば気にならないし、この値段でテンキーまでついてるコストの良さは満足です。
本体が黒色は少し見にくいかも。次は白色を買いたいと思います。

対象商品:
76039704
2017-12-23
用途:
コンピュータ入力作業
立川林産株式会社 様

タッチ感度が良すぎて、誤動作を起こす。慣れが必要。

対象商品:
76039695
2017-04-02
用途:
パソコンの作業時
サービス業

とても良い品を早急に送っていただきありがとうございます。

対象商品:
76039704
2017-03-08
用途:
デスクトップパソコン入力作業
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

大変しっかりした作りで、キー入力がしやすい。また、キーの沈み込みも適当な量で快適な作業が出来ている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする