印刷プレビュー

LEDライト

USB-TOY59 LEDライト サンワサプライ 76039923
(5件の商品レビュー)
注文コード
76039923
品番
USB-TOY59
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
フレキシブルアームで角度自由自在です。
パソコンのUSBポートを電源として利用するので、電池やACアダプタが一切不要です。
ON・OFFスイッチ付きです。
暗い所でも手元を明るく照らします。
10粒のLEDを使用しています。
光源がLEDなのでCO2(二酸化炭素)の排出量が少なく、熱もほとんど出さない省エネ製品です。
クリップは、厚さ2cmまでのデスクやディスプレイに挟めます。
質量(g)
約100
電源
DC5V 190mA
ケーブル長(m)
約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ライト部/15×200×15、クリップ部/45×70×50
アーム長さ(mm)
140
コネクタ
USB Aコネクタオス
クリップ取付幅(mm)
最大20

平均満足度:4.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: CAD作業

キーボードとディスプレーの間だけ明るければ良い、と思い購入しました。この価格なら文句なしです。

これは注文コード76039923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 境製作所 様 [2018-07-12]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 譜面台の照明として

譜面台の照明として購入。照度も譜面用としては丁度良い感じです。10粒と粒が多数なので各LEDの影が出て見づらいのでは?と思っていたのですが、ちゃんと均一に照らしてくれます。実は1週間前に他の有名ネットショップで似た物を買ったのですが不点灯で返品しました。どちらも中華製ですが、こちらの方が日本のメーカーが製造管理しているようで信頼性が高いです。6ヶ月の補償も付いています。

これは注文コード76039923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-11]

満足度:

用途: PC入力

大変使用しやすく満足です。

これは注文コード76039923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 藤ビルメンテナンス株式会社 様 [2015-10-21]

満足度:

用途: 会社用

簡単に移動できるので重宝します

これは注文コード76039923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-18]

満足度:

用途: フライス盤の照明に

フライス盤の照明にしようかと2個購入しましたが、くらい。

これは注文コード76039923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。