印刷プレビュー

内蔵ハードディスククーラー

TK-CLH31 内蔵ハードディスククーラー サンワサプライ 76051911
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
76051911
品番
TK-CLH31
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
内蔵IDE/SCSI3.5インチハードディスクドライブに取り付けるクーラーです。
薄型なので干渉せず、直接ドライブを冷却します。
吸気タイプで風をあてて冷やします。
付属品
ネジ×4
質量(g)
約55
消費電力(W)
1.44
回転数(min-1[r.p.m])
3,500
コネクタ形状
5インチ用電源(大4pin)コネクタ(オス・メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×100×11
定格容量
DC12V 0.12A
電源コード(m)
0.3
最大風量(L/min)
約510

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。