サンワサプライ

USBヘッドセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード76059873 品番MM-HSUSB16W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/24
マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20〜20000
マイクロホン部/100〜10000
ホワイト 指向性無(全)指向性 質量(g)約136(ケーブル含む) 形式マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 機能マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm 入力感度-42±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) 最大入力(mW)100 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16春号 事務用品・OA/PC・電池(オフィスサプライ)編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-01-14
用途:
Skype用
対象商品:
76059864

同じ趣味の仲間と顔を見ながら、定期的に交信しています。安価で高品質なので、喜んでいます。

2020-08-13
用途:
リモートワーク
対象商品:
76059864

手軽で快適です。マイク、ヘッドフォンの音量など性能はともに良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「USBヘッドセット」をマイページのお気に入りへ追加しました。