印刷プレビュー
サンワサプライ

USB-RS232Cコンバータ

USB-CVRS9 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 76064606
(3件の商品レビュー)
注文コード
76064606
品番
USB-CVRS9
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,769
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥3,490

 
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

MUC-ARS23203 男前USB-シリアルコネクター(D-sub9ピン)変換ケーブル 男前モノタロウ 33418544 男前モノタロウ
男前USB-シリアルコネクター(D-sub9ピン)変換ケーブル
¥1,990
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。
96バイトのバッファ内蔵です。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続します。
付属品
ドライバソフト(CD-ROM)、取扱説明書
仕様
LED(データ転送時点滅)装備
質量(g)
45
電源
バスパワー(最大100mA)
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows 8.1・8(64bit/32bit)(注1)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-D-sub 9pinオス(インチナット)
データ転送速度
最大230kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します)

平均満足度:4.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械装置の製作

機械装置の制御機器をPCと接続するために使用しています.問題なく使用できています.

これは注文コード76064606についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-06]

満足度:

用途: PLCとプログラム作成ツールパソコンの接続用

短納期(翌日配達)がありがたい。
値引きキャンペーン価格が見積書に反映されることを望みます。
弊社では見積書価格で購入手配を行う必要があり、他社との価格比較は値引き前で行なわざるを得ない。故に、値引きが可能であることがわかっていて、値引き額で比較すると、他社より安い場合でも、見積書価格で比較し、他社から購入することもある。

これは注文コード76064606についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-16]

満足度:

用途: 三菱シーケンサーの通信ケーブル[パソコンーシーケンサ(A2シリーズ)

通信が不安定 ケーブル断線の警告が出たり・通信が不安定の為不可の表示が出たりして結論としては更新できない 一部対応してないところがある

これは注文コード76064606についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 広島精研工業株式会社 様 [2015-12-24]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。