印刷プレビュー

レーザーポインタースリムボディ

LP-RD302S レーザーポインタースリムボディ サンワサプライ 76066182
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
76066182
品番
LP-RD302S
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
プレゼンの際、手にフィットする細身ボディのレーザーポインターです。
一般的な単四乾電池式なので経済的です。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ストラップホールがあるので、紐などを通すことができ、首からさげておけば大変便利です。
クリップ付きなので、胸ポケットにしっかりホールドさせることができます。
スリムサイズなので、手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
付属品
単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
シルバー
質量(g)
55(電池含む)
電源
単四乾電池×2
直径×長さL(Φmm×mm)
12×140(突起部除く)
電池寿命(時間)
約25(アルカリ電池)/約7(マンガン電池)
到達距離(m)
最大約100(夜間)※環境によって異なります。
レーザー出力
最大1mW(JIS規格クラス2)
レーザー波長(nm)
650(赤色光)
注意
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: お客様に頼まれて

会議や工事説明の時の指示に使用してるそうです。

これは注文コード76066182についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中川電機 様 [2016-02-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。