印刷プレビュー

詰め替えインク

INK-E62S60S4R 詰め替えインク サンワサプライ 76072997
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
76072997
品番
INK-E62S60S4R
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥8,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
エプソン カラリオPXシリーズに対応しています。エプソン62シリーズ用のつめかえインクです。つめかえ工具を持っていない初めての方用の工具付きセットです。インク残量を復帰させるリセッターが付いていますので、つめかえ後もプリンタのインク残量検知機能を利用することができます。リセッターはUSB電源なので電池切れの心配がありません。
付属品
チップリセッター×1、ポケットドリル×1、15mlインクタンク×4、詰め替えホルダー×1、10ml注入器×4、注入口プラグ×4、空気口栓×4、手袋×1、取扱説明書
適合機種
エプソン/カラリオ PX-1200・1200C9・1600F・1600FC9・1700F・1700FC9・203・204・205・403A・404A・434A・503A・504A・603F・605F・673F・675F
セット内容
チップリセッター×1、ポケットドリル×1、15mlインクタンク×4、詰め替えホルダー×1、10ml注入器×4、注入口プラグ×4、空気口栓×4、手袋×1、取扱説明書
適合機種メーカー
EPSON
インク色
顔料ブラック・顔料マゼンタ・顔料シアン・顔料イエロー
詰替回数
約7回(ICBK61は約2回)
対応カートリッジ
エプソン/ICBK61・62(ブラック)、ICC62・65(シアン)、ICM62・65(マゼンダ)、ICY62・65(イエロー)
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社つめかえインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。