※サンプル画像 ※ドリルは付属していません。

7.5 チャム ビット バーノン(VERNON) 76083646 7.5 チャム ビット バーノン(VERNON) 76083646

チャム ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 適合ドリル径(mm)7.5 注文コード76083646 品番7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,277
この商品は適合ドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る

穴あけと面取りを1工程で完了。
市販ドリルに取り付け自在。

寸法D(mm)13.0 面取角度90° 材質SKH9 適合ドリル径(mm)7.5 寸法A(mm)16.0 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする