印刷プレビュー

豚革オイル手袋 PL-127

PL-127 豚革オイル手袋 PL-127 シモン 76091951
(1件の商品レビュー)
注文コード
76091951
品番
PL-127
内容量
1袋(10双)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
サイズ
L
トラスコ品番
789-4970
材質
豚革
全長(cm)
21.5
メーカー商品コード
4121400
袖口仕様
マジック式

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械メンテ

汗をかいたり濡れたりすると色落ちして手に着いた色が落ちない

これは酷い部類に入る色落ち

二度と使いたくないのにまだ一束目だから 残りをどうしようか
全く金の無駄遣いだった。

これは注文コード76091951についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ザップ・ファクトリー 様 [2017-06-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。