WKT7-5C マイルドライナーセット ゼブラ 76117395

マイルドライナーセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5色) 注文コード76117395 品番WKT7-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

淡いインクで目に優しい蛍光ペン。
従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。
1本で太・細両用。

インク色ほんのり蛍光色5色セット(マイルドピンク・マイルドオレンジ・マイルドイエロー・マイルドブルーグリーン・マイルドブルー) 全長(mm)141.5 軸径(Φmm)11.5 線幅(mm)1.0〜4.0 材質ボディ:樹脂 質量(g)62.0 タイプツイン インク水性顔料 色数5色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76117395
2020-02-27
用途:
イラストを描く際に使用しています
その他業種

手帳などにイラストを描く際に必要な色がそろっているので、大抵のイラストを描くことができます。マイルドライナーには色々な5色セットのバリエーションがありますが、どれも使い勝手が良いこと、そして蛍光していない優しい発色がとても目に良くてオススメです。

対象商品:
76117395
2019-07-06
用途:
ノート、記録
製造業

元々の蛍光ペンは色がきつすぎるのか光の加減なのか目がちかちかしてしまうことがあり、あまり使うことがなかったが、マイルドライナーはとてもやさしく目になじむ。とてもいい商品だと思います。

対象商品:
76117404
2019-03-14
用途:
仕事で使用します。
葵の園 椿 様 (医療・福祉・介護関連業)

書き出した色のサンプルを載せて頂けたら買い間違え無く、親切だと思います。

対象商品:
76117395
2017-05-20
用途:
事務用品
製造業

色合いが優しくパッケージもかわいらしいので、製品自体はとても好評です。
ただ欠品で納期遅れとなり1ヵ月ほどかかりました。納期連絡も特になかったため今後は他店舗で買おうと思います。

対象商品:
76117395
2017-12-24
用途:
文具
農・林・水産業

近くのショップよりも2割ほど安く購入できました。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする