DVS402 定温乾燥器 DVS 1台 ヤマト科学 【通販モノタロウ】 76146926

印刷プレビュー

定温乾燥器 DVS

DVS402 定温乾燥器 DVS ヤマト科学 76146926
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
6日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
76146926
品番
DVS402
内容量
1台
参考基準価格
¥176,000
税込価格
¥182,520
販売価格(税別)
¥169,000

 
お気に入りに追加
実用性の高いスタンダードオーブン。
プログラムコントローラを搭載し、スピーディにプログラム設定が行える自然対流のオーブンです。
デジタル設定・表示方式に加え、コントローラに専用運転メニューキーを装備し、実用性・安全を向上しました。
設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示でき、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート機能を簡単なキー入力で設定できます。
6パターンのプログラムコントローラ (30 ステップ×1、15 ステップ×2、10 ステップ×3)を搭載しています。
過昇防止温度設定、キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、プログラムリピート機能などのサブ機能を装備しています。
自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能、SSR短絡)、過昇防止器、過電流漏電ブレーカなどの安全機能が充実しています。
機能
運転/定置運転、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
付加/キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能、パターンリピート機能
プログラムモード/プログラム運転6パターン選択(30ステップ×1、15ステップ×2、10ステップ×3)
付属品
ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
質量(kg)
約48
使用温度範囲(℃)
室温+5〜260
電源(V)
AC100(50/60Hz)
方式
自然対流
定格電流(A)
12.5
内容積(L)
99
ヒーター(W)
1.2k(SUSパイプヒータ)
センサー
ダブルK熱電対(温度調節器及び過昇防止器)
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×601×820
棚板耐荷重(kg)
15/枚
温度制御方式
3パターン(プログラムコントローラ/マイクロコンピュータによるPID制御)
温度調節精度
±1℃(at260℃)
内槽寸法(mm)
W450×D490×H450
排気口
内径30mm×2個(上面)
内装
ステンレス鋼板
外装
クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
最高温度到達時間
約90分(室温+5℃〜260℃)
タイマー
1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付)
温度分布精度
±5℃(at260℃)
観察窓
250×280mm 化学強化ガラス×3枚
断熱材
グラスウール
温度設定方式
専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式
測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示、設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
ヒータ回路制御
SSR駆動
棚受段数
9段
棚受ピッチ(mm)
30
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,300
沖縄地方数量1につき¥11,000
離島数量1につき¥20,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント