印刷プレビュー

ICカードネットワークタイムレコーダ

ER-IC1100 ICカードネットワークタイムレコーダ マックス 76150855
商品レビューを投稿する
注文コード
76150855
品番
ER-IC1100
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥214,920
販売価格(税別)
¥199,000

 
お気に入りに追加
ネットワーク経由で入力項目を自由に設定できる。既存のシステムに組込んで使えるICタイムレコーダ
仕様
【入力媒体】FeliCa、Mifare
【時計方式】水晶発信式(月差±15秒/常温)
【メモリー保持件数】32000件
【データ入力】カラータッチパネル方式
消費電力(W)
通常5以下、最大35以下
付属品
設定ツールソフトCD、USBメモリ1本、ACアダプター、フェライトコア、タッチペン、キャップ2個、鍵2個、取扱説明書
質量(kg)
0.9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
203×136×58
表示部
3.5インチ
インターフェース
LAN(10BASE-T/10BASE-TX)、シリアル(RS-232Cモデム用)
メモリー
【メモリー保持機能】フラシュメモリで打刻データを保持
音声

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。