印刷プレビュー

宛名ラベル貼付プリンタ

HLP-50 宛名ラベル貼付プリンタ マックス 76150925
(0件の商品レビュー)
注文コード
76150925
品番
HLP-50
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥366,120
販売価格(税別)
¥339,000

 
お気に入りに追加
宛名ラベルの「印刷」から「貼付」までを一台で処理します
仕様
貼付精度/貼付直角精度±2度以内
セット枚数/封筒1〜100枚、はがき1〜150枚
適合
【封筒】長形3号、長形4号(長さ205〜235mm±2mm、幅90〜120mm±2mm)
【はがき】郵便はがき(100×148mm)、私製(圧着はがき含む)(短辺90〜107×長辺140〜154mm)
紙厚(g/m2)
【封筒】60〜90
【はがき】2〜6g
紙質
【封筒】上質紙、クラフト紙、ケント紙、再生紙
【はがき】ケント紙、アート紙
付属品
CD(アプリケーション、ドライバ)、電源コード、USBコード(2m)、転写シート、巻取り軸、矯正ウエイト、クイックリファレンス、取り扱い説明シール、取扱説明書
質量(kg)
14.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
423×278×394
消費電力(W)
38
電源
AC100V 50/60Hz
インターフェース
USB2.0(フルスピード)、LAN(10BASE-T/10BASE-TX)
印字密度
203dpi
印字方式
ダイレクトサーマル方式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン