SU-44B 大型ステンレス保管ユニット サカエ 76228153

大型ステンレス保管ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS304 注文コード76228153 品番SU-44B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000
この商品は材質・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

材質SUS304 質量(kg)58 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×900 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×504×200
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする