ダイゴー
26-27 APノートブック 1Wバーチカル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B6
B6
A5
規格
B6
B6
A5
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228857
品番
E9330
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(週間ページ):2026年4月~2027年3月
色
レッド
サイズ
B6
質量(g)
114
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
180×121×6
材質(表紙)
加工紙
ページ数
112
始まり月
4
レイアウト
主:1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有