画像準備中

Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76267233 品番-
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥21,344
販売価格(税別)
19,404
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類 寸法X(mm)160 寸法Y(mm)275 支持棒の寸法(mm)Φ13×900 本体質量(g)約1630 全長(mm)約950 仕様●支持棒:ニッケルメッキ支持棒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする