画像準備中

フラットシャーレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76330495 品番 0101-02
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥751
販売価格(税別)
683

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。

身の径(Φmm)46 身の高さ(mm)18 本体質量(g)約23 質量(g)蓋::約12、身:約11 材質板ガラス 内径(Φmm)40.8(身) フタ外径(Φmm)約51.6 フタ内径(Φmm)47.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする