ゲパードジャンボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(400g) 注文コード76375207 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,958

ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカ…防除が難しい雑草も、枯れ残さない除草剤を。
そうした合言葉のもと、ゲパードは開発されました。4つの優れた除草成分を組み合わせたことにより、とりこぼしてしまった問題雑草も、落水いらずの「湛水処理」でまとめて一掃。
これまでのとりこぼし除草への不満を解消するプレミアム中後期除草剤、ゲパード誕生。
ミズアオイ、クサネム、コナギ、イボクサなどの主要雑草もしっかり枯らします。

適合場所水稲 適合雑草(移植水稲)一年生雑草 及び 多年生広葉雑草、(直播水稲)一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ 農林水産省登録第(号)23983 成分ダイムロン 25.0%、ピラクロニル 5.0%、ベンゾビシクロン 5.0%、メタゾスルフロン 3.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする