マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
フレキシブルソーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76385953
品番
M30-12F 12V用
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプ
パネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)
12
出力(W)
30
パネルサイズ(mm)
560×350×4
開放電圧(V)
23.4
最大動作電圧(V)
19.8
動作電流(A)
最大1.52
質量(g)
1.3