![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05280768/ | 2026/09/04 13:40:36 |
![]() | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~130℃。 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。 【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。 |
|---|---|
| 用途: | 充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。 ※100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。 ※スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。 ※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | 【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂 |
| 色: | 乳白/グリ-ンライン入り |
| 使用温度範囲(℃): | -30~130 |
| 内径(Φmm): | 12~38 |
| 使用流体: | 水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 耐熱、食品対応 |
| 関連資料: | (1.16MB) (0.4MB) |
| 取扱説明書: | ホース取扱説明書(0.18MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![HTSI 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76449924](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76449924-240415-02.jpg)
(1.16MB)