現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05280774/2026/09/01 11:22:16
TSIP 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76449985
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品
注文コード76449985
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,729~
特長:【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。
【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。
【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途:充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※スチームや70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
:乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃):-30~100
内径(Φmm):12~25
使用流体:水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐熱、食品対応
関連資料:(0.65MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)