SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 鉢・プランター・ポット
SEVA(東京堂)の 鉢・ポット
ポム13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76486053
品番
GW000422-015
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
東京堂オリジナルのフラワーベース。
材質
陶器
容量(mL)
1150
色
ライトグレイ
分類
陶器
寸法(Φ×高さH)(cm)
13×12
口径(Φcm)
5.5
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。