本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6
質量(kg)2.2(スティック装着時)
出力【充電アダプタ】DC18V/500mA
入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25
コード長さ(m)約1.5(充電コード)
付属品充電アダプター×1、充電スタンド×1、ブラシノズル×1、すき間ノズル×1
保証期間1年
色ホワイト
用途掃除機、クリーナーとして
集塵方式サイクロン式