エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503203
品番
EA109AJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
静電気散逸性
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:アルミ●ブラシサイズ(mm):6.4×30●毛丈(mm):11●線径(mm):0.4●全長(mm):160●行:1行
アズワン品番
65-2105-92