エスコ
ワンタッチ線名札(角形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10袋)
仕様
●形状:角形●札(mm):45×70●結束部長(mm):200●材質:S-PVC●色:白●入数:10枚
注文コード
76518883
品番
EA475HD-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
仕様
●形状:角形●札(mm):45×70●結束部長(mm):200●材質:S-PVC●色:白●入数:10枚
アズワン品番
65-2131-07