ホグリングプライヤー(マガジン付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76524413 品番EA532XA-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100

素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます

仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm アズワン品番65-2138-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする