エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
はさみ・万能(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76527694
品番
EA540MA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途
精密金切りハサミ
仕様
●材質:ステンレス製●刃先硬度:約40°〜45°●刃形状:ギザ付き刃●全長:145mm●刃長:15mm●重量:35g
アズワン品番
65-2142-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76527694
EA540MA-12
76527685
EA540MA-11
はさみ・万能(ステンレス製)
エスコ
1丁
¥
1,160
税込
¥
1,276
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)