[+] ブレイクビスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):(+)#2×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 注文コード76529383 品番EA557WC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します

先端形状プラス 仕様●サイズ(mm):(+)#2×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 商品構成単品 アズワン品番65-2143-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする