シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(9枚) 仕様●組枚数:9枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30●精度:0.01〜0.06:±0.005mm、0.07〜0.10:±0.01mm、0.11〜0.30:±0.015mm●材質:炭素工具鋼●重量:50g 注文コード76553016 品番EA725RF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。

仕様●組枚数:9枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30●精度:0.01〜0.06:±0.005mm、0.07〜0.10:±0.01mm、0.11〜0.30:±0.015mm●材質:炭素工具鋼●重量:50g アズワン品番65-2174-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする