エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの シクネスゲージ
フィラゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):0.19●リーフ長:1m●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼(焼入)●ケースサイズ:77×77×22mm●精度:±0.01mm●重量:52g
注文コード
76553138
品番
EA725RG-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
仕様
●サイズ(mm):0.19●リーフ長:1m●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼(焼入)●ケースサイズ:77×77×22mm●精度:±0.01mm●重量:52g
アズワン品番
65-2174-92
注意
※錆防止のため、白色無臭の鉄鋼用粉末気化防錆剤を製品に振っていますが、品質上の問題はございません。