マグネットフック(回転フック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76562938 品番EA781GB-111
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3001,898

クロムメッキ仕上げ
フック部は360°回転します。

仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする