ケーブルストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 仕様●全長(mm):180●幅(mm):12●入数(本):20●材質:フック側:PPループ側:ナイロン●色:青●最大結束径(mm):40 注文コード76587605 品番EA944MA-633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長(mm):180●幅(mm):12●入数(本):20●材質:フック側:PPループ側:ナイロン●色:青●最大結束径(mm):40 アズワン品番65-2260-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする