エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ(ラミネート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●長さ:32.4m●幅:50mm●厚み:約0.2mm●シマの幅:50mm●色:緑/白
注文コード
76607783
品番
EA983G-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着式
屋外対応
つや有りタイプ
PVCにラミネート加工
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。
仕様
●長さ:32.4m●幅:50mm●厚み:約0.2mm●シマの幅:50mm●色:緑/白
アズワン品番
65-2308-89