エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 使い捨て防護服
不織布上着(使い捨て)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76612683
品番
EA996AX-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
手軽に使えて汚れをガードします。
仕様
●サイズ:LL●身長(cm):170〜185●胸囲:130cm●材質:ポリプロピレン●重量(g):120●カラー:白
アズワン品番
65-2316-97